Motion
7010295273 RUEDA UNIFICADA PROFESIONAL DE ACABADO Y DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE, 5 PULG. X 1/2

3M
7010295273 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2

Disco de acabado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, cerámica con forma de precisión, 9000 rpm, 0.2500 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09491112
No. Fabricante 7010295273 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2
Precio86.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010295273 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2

Disco de acabado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, cerámica con forma de precisión, 9000 rpm, 0.2500 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09491112
No. Fabricante 7010295273 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 5 IN X 1/2
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
Su precio$86.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.2500 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, acabado, refinado
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    48011650791
  • Número de Upc del fabricante
    00048011650791
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio central
  • UPC_NO
    00048011650791

Descripción general

Descripción del fabricante
7010295273 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos