Motion
7010360265 3M PELÍCULA DE APLICACIÓN 262X TIPO F, LÁMINA DE 1.0 MICRAS, 8.50 PULG. X 11 PULG.,

3M
7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,

3M™ Película de recubrimiento 262X Tipo F, 1.0 Micrones Hoja, 8.50 pulg. x 11 pulg., 25/Interior, 600/Estuche, Restringida
Artículo MI #09491338
No. Fabricante 7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,
Precio2.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,

3M™ Película de recubrimiento 262X Tipo F, 1.0 Micrones Hoja, 8.50 pulg. x 11 pulg., 25/Interior, 600/Estuche, Restringida
Artículo MI #09491338
No. Fabricante 7010360265 3M LAPPING FILM 262X TYPE F, 1.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN,
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
Precio2.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051111700259
  • UPC_NO
    00051111700259

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360265 3M PELÍCULA LAMINADA TIPO 262X
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Distribución de partículas ajustada
  • Resina más suave que otros productos de óxido de aluminio
  • Velocidad de corte, acabado y vida útil uniformes
  • Disponible en discos, hojas y rollos