Motion
0250-61101

HUB CITY INC
0250-61101

Serie HERA35 , distancia central de 2.5090 pulg., 8.02:1 Relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C
Artículo MI #09492309
No. Fabricante 0250-61101
Precio5,425.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-61101

Serie HERA35 , distancia central de 2.5090 pulg., 8.02:1 Relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C
Artículo MI #09492309
No. Fabricante 0250-61101
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
Precio5,425.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    2.5090 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 7.2000 in x (H) 5.9300 in x (W) 6.0000 in
  • Altura de la carcasa
    5.9300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.2000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Relación
    8.02:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Caballos de entrada
    4.2300 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662961038388
  • Tipo de montaje
    EK
  • RPM de salida
    218.2 rpm
  • Par de salida
    1100
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA35
  • Estilo
    EK

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-61101 SSHERA35EK 8.02 56C KLS