Motion
0250-61174

HUB CITY INC
0250-61174

Serie HERA45 , distancia central de 3.2630 pulg., 39.98:1 Relación, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C
Artículo MI #09492412
No. Fabricante 0250-61174
Precio6,581.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-61174

Serie HERA45 , distancia central de 3.2630 pulg., 39.98:1 Relación, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C
Artículo MI #09492412
No. Fabricante 0250-61174
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
Su precio$6,581.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.2630 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 8.0200 in x (H) 7.1400 in x (W) 6.7500 in
  • Altura de la carcasa
    7.1400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.0200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    39.98:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Caballos de entrada
    2.0100 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662961039057
  • Tipo de montaje
    EK
  • RPM de salida
    43.8 rpm
  • Par de salida
    2600
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA45
  • Estilo
    EK

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-61174 SSHERA45EK 39.98 143TC KLS