Motion
7010360083 3M BANDA ESPIRAL DE TELA 747D, 1 PULG. X 1-1/2 PULG. P120 X PESO, 100 PÁG.

3M
7010360083 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 1-1/2 IN P120 X-WEIGHT, 100 PE

3M™ Banda espiral de tela 747D, 1 pulg. x 1-1/2 en P120 , peso X, 100 por caja
Artículo MI #09501557
No. Fabricante 7010360083 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 1-1/2 IN P120 X-WEIGHT, 100 PE
Precio2.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010360083 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 1-1/2 IN P120 X-WEIGHT, 100 PE

3M™ Banda espiral de tela 747D, 1 pulg. x 1-1/2 en P120 , peso X, 100 por caja
Artículo MI #09501557
No. Fabricante 7010360083 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 1-1/2 IN P120 X-WEIGHT, 100 PE
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
Precio2.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Número de Upc del fabricante
    00051141202983
  • UPC_NO
    00051141202983

Descripción general

Descripción del fabricante
7010360083 3M BANDA ESPIRAL DE TELA 747D,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • La mezcla de cerámica/óxido de aluminio ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mayor rendimiento que los abrasivos tradicionales al lijar sobre sustratos de madera blanca y metal
  • El soporte de algodón duradero resiste el lijado y el rectificado agresivos
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como el acero inoxidable y las aleaciones de níquel
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones