Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Grosor0.0030 pulg., 0.07 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMezcla, descalcificación, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
- Tipo de archivo adjuntoBucle
- Material de apoyoPelícula
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- ColorMorado
- Tipo de acoplamiento de discoBucle
- Número de grano280
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante7010029944
- Número de Upc del fabricante00051141208008
- Aplicación del materialAluminio, acero al carbono, compuesto, fibra de vidrio, revestimiento de gel, madera dura, metal, acero suave, pintura, plástico, imprimador, madera blanda, superficie sólida, revestimiento final, madera
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00051141208008
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
- El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
- Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
- El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
- Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.