Motion
7000119302 3M CUBO DE PASTILLA DE DISCO Y TUERCA DE RETENCIÓN 28416, 2-1/2 IN X M14-2 I

3M
7000119302 3M DISC PAD HUB AND RETAINER NUT 28416, 2-1/2 IN X M14-2 I

3M™ Tuerca de retención y cubo de almohadilla de disco 28416, 2-1/2 pulg. x M14-2 Interno, 1 por caja
Artículo MI #09501733
No. Fabricante 7000119302 3M DISC PAD HUB AND RETAINER NUT 28416, 2-1/2 IN X M14-2 I
Precio45.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119302 3M DISC PAD HUB AND RETAINER NUT 28416, 2-1/2 IN X M14-2 I

3M™ Tuerca de retención y cubo de almohadilla de disco 28416, 2-1/2 pulg. x M14-2 Interno, 1 por caja
Artículo MI #09501733
No. Fabricante 7000119302 3M DISC PAD HUB AND RETAINER NUT 28416, 2-1/2 IN X M14-2 I
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
Precio45.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.258 lb

Detalles

  • Aplicación
    - Pulido - Desbarbado - Acabado - Preparación de superficies
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051141284163
  • UPC_NO
    00051141284163

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119302 3M ENTORNO DE ALMOHADILLA DE DISCO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El inserto de metal roscado interior M14-2 es compatible con afiladoras con husillo roscado M14-2 , que normalmente se vende en Europa y América Latina
  • El cubo de 63.5 mm (2-1/2") soporta placas frontales de disco de fibra con diámetros de 101mm (4"), 115mm (4-1/2"), 127mm (5"), 178mm (7") y 229mm (9")
  • La tuerca de retención metálica sujeta firmemente un disco de fibra con un orificio central de 22mm (7/8") a un husillo de amoladora/arena
  • La tuerca de retención es compatible con la llave inglesa de 32mm (1-1/4") con 6.5mm (clavijas de 1/4")
  • Las placas frontales se venden por separado