Especificaciones
Dimensions
- Longitud total39 pulg.
- Peso6.170 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO DE LA SERIE 7100042909 3M 740B
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El diseño de pliegue radial compuesto ofrece una alta capacidad de contaminación
- Los medios de filtración de microfibra 3M ofrecen una alta eficiencia de reducción de partículas durante toda la vida útil del filtro
- No se requieren herramientas ni hardware especiales para el cambio de filtro