Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total34 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Peso0.471 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante50051135166548
- Cantidad mínima del pedido1
- UPC_NO50051135166548
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Sistema de delineación lineal de grado Diamond 3M™ Serie 340 para la reflectorización lineal de barreras de hormigón y barandillas metálicas
- Paneles de delineación fabricados con láminas reflectantes 3M™ Diamond Grade de aluminio de calibre delgado
- Óptica Diamond Grade de alta calidad que proporciona una luminosidad y angularidad superiores
- El diseño de “onda” engarzada permite un rendimiento de angularidad extrema
- Las técnicas de montaje únicas del sistema de delineación lineal permiten una aplicación sencilla y permiten a los equipos de carreteras completar la instalación de una sección de más de 300 metros en unas seis horas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.