Motion
7010495764 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 11V9, 3-3/4

3M
7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.7874, X=1/8 D280 686HN - MMMPBDW41195-1
Artículo MI #09506726
No. Fabricante 7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4
Precio975.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 11V9, 3-3/4X1-1/2X.7874, X=1/8 D280 686HN - MMMPBDW41195-1
Artículo MI #09506726
No. Fabricante 7010495764 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4
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
Precio975.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Grosor general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.481 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Mineral de diamante para su uso en el rectificado de carburo de tungsteno - El sistema de unión híbrido ofrece una excelente retención de la forma y estabilidad de la rueda - Ideal para largos ciclos de producción y donde se requieren tolerancias ajustadas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza para rectificado en herramientas redondas
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000403
  • UPC_NO
    00638060000403

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495764 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Mineral de diamante para su uso en el rectificado de carburo de tungsteno - El sistema de unión híbrido ofrece una excelente retención de la forma y estabilidad de la rueda - Ideal para largos ciclos de producción y donde se requieren tolerancias ajustadas - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente, para que obtenga exactamente el tamaño que necesita - Se utiliza para rectificado en herramientas redondas

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good