Motion
7010495783 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 12V9, 4X3/4

3M
7010495783 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 12V9, 4X3/4X.7874, X=1/8, U=3/8 D320 675PM, S=30 - MMMPBDW41215-1
Artículo MI #09506736
No. Fabricante 7010495783 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4
Precio607.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010495783 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 12V9, 4X3/4X.7874, X=1/8, U=3/8 D320 675PM, S=30 - MMMPBDW41215-1
Artículo MI #09506736
No. Fabricante 7010495783 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 12V9, 4X3/4
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
Precio607.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.701 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una mayor vida útil de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente
  • Número de Upc del fabricante
    00638060000601
  • UPC_NO
    00638060000601

Descripción general

Descripción del fabricante
7010495783 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de cortar o dar forma a metal duro cementado, ferritas y cerámicas - La unión de poliimida resiste el deterioro térmico y químico - Diseñado para proporcionar la mejor retención de forma y una mayor vida útil de la rueda - Hay varios diseños de rueda disponibles para el ahuecado, el alivio primario y secundario y el trabajo final - Los orificios de los ejes se realizan según las especificaciones del cliente