Motion
7010351307 3M ANILLO DE SCOTCHLOK AISLADO DE NYLON, 10/BOTELLA, MN4-38RX, ACERO INOXIDABLE

3M
7010351307 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN4-38RX, STAN

3M™ Aro aislante de nailon Scotchlok™ 10/botella, MN4-38RX, lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 100/caja
Artículo MI #09506843
No. Fabricante 7010351307 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN4-38RX, STAN
Precio3.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010351307 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN4-38RX, STAN

3M™ Aro aislante de nailon Scotchlok™ 10/botella, MN4-38RX, lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 100/caja
Artículo MI #09506843
No. Fabricante 7010351307 3M SCOTCHLOK RING NYLON INSULATED, 10/BOTTLE, MN4-38RX, STAN
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
Precio3.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.74 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128590024
  • UPC_NO
    10051128590024

Descripción general

Descripción del fabricante
7010351307 3M ANILLO SCOTCHLOK DE NAILON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro amarillo con costuras soldadas y aislamiento de nailon que garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La parte acampanada de la manga de nailon facilita la inserción de los alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 3/8 pulg.
  • Se adapta al tamaño de cable 4 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja