Motion
7010351306 3M CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK AISLADO DE VINILO, 10/BOTELLA,

3M
7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 10/botella, MV6BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 100/caja
Artículo MI #09507061
No. Fabricante 7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,
Precio8.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 10/botella, MV6BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 100/caja
Artículo MI #09507061
No. Fabricante 7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,
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
Precio8.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.71 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128589912
  • UPC_NO
    10051128589912

Descripción general

Descripción del fabricante
7010351306 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro azul con costuras soldadas y aislamiento de vinilo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Se adapta al tamaño de cable 6 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • 100/caja a granel, 500/caja
  • 10/caja a granel, 100/caja
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
Los clientes también compraron