Motion
7000149333 3M CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK AISLADO DE VINILO, 10/BOTELLA,

3M
7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 10/botella, MV8BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 100/caja
Artículo MI #09507062
No. Fabricante 7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 10/botella, MV8BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 100/caja
Artículo MI #09507062
No. Fabricante 7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 10/BOTTLE,
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
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00638060414460
  • UPC_NO
    00638060414460

Descripción general

Descripción del fabricante
7000149333 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Se adapta al tamaño de cable 8 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"