Motion
7010398192 3M CONECTOR DE TOPE SCOTCHLOK AISLADO DE VINILO, 50/BOTELLA,

3M
7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 50/botella, MVU10BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09507071
No. Fabricante 7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,
Precio0.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,

3M™ Conector de tope de vinilo aislado Scotchlok™, 50/botella, MVU10BCX, tope de cable incorporado para posicionamiento correcto, 500/caja
Artículo MI #09507071
No. Fabricante 7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR VINYL INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Precio0.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.02 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128588274
  • UPC_NO
    10051128588274

Descripción general

Descripción del fabricante
7010398192 3M SCOTCHLOK BUTT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro amarillo con aislamiento de vinilo y costuras reforzadas garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron