Motion
7100112109 3M SECUREFIT 400 PROTECCIÓN OCULAR SF400C-WV-6-PS ANTIFO TRANSPARENTE

3M
7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO

3M™ SecureFit 400 Protección para los ojos SF400C-WV-6-PS Clear Anti-Fog
Artículo MI #09507335
No. Fabricante 7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO

3M™ SecureFit 400 Protección para los ojos SF400C-WV-6-PS Clear Anti-Fog
Artículo MI #09507335
No. Fabricante 7100112109 3M SECUREFIT 400 EYE PROTECTION SF400C-WV-6-PS CLEAR ANTI-FO
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
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.214 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010
  • Color del marco
    Negro
  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Interior/Exterior
  • Número de Upc del fabricante
    00076308723941
  • Tipo
    Gafas
  • UPC_NO
    00076308723941
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100112109 3M OJOS SECUREFIT 400
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseño ligero, de patillas planas y perfil bajo que funciona a la perfección con la protección auditiva
  • Llévalo todo el día
  • olvide que los tiene en
  • Varillas acolchadas para mayor comodidad sobre las orejas
  • Las plaquetas nasales suaves y adaptables proporcionan una comodidad personalizable
  • Diseño ligero y duradero para ofrecer comodidad durante todo el día y durabilidad
  • Patillas flexibles que se adaptan cómodamente a diferentes tamaños de cabeza
  • Las lentes antivaho y resistentes a los arañazos ayudan a mantener la visión clara
  • Las lentes resistentes a los impactos bloquean el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple los requisitos de ANSI Z87.1, CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
  • Las lentes transparentes ayudan a proporcionar una excelente visibilidad y se pueden utilizar en interiores o exteriores