Motion
7010374103 3M MATERIAL RODANTE RESISTENTE BUMPON SJ6212 NEGRO R25FL, 4.5 IN X

3M
7010374103 3M BUMPON RESILIENT ROLLSTOCK SJ6212 BLACK R25FL, 4.5 IN X

3M™ Bumpon tope SJ6212 Negro R25FL, 4.5 pulg. x 36 yardas
Artículo MI #09507457
No. Fabricante 7010374103 3M BUMPON RESILIENT ROLLSTOCK SJ6212 BLACK R25FL, 4.5 IN X
Precio1,550.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374103 3M BUMPON RESILIENT ROLLSTOCK SJ6212 BLACK R25FL, 4.5 IN X

3M™ Bumpon tope SJ6212 Negro R25FL, 4.5 pulg. x 36 yardas
Artículo MI #09507457
No. Fabricante 7010374103 3M BUMPON RESILIENT ROLLSTOCK SJ6212 BLACK R25FL, 4.5 IN X
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
Precio1,550.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    7.9 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Junta - Espaciador de amortiguación - Espaciador de amortiguación para techo solar/techo lunar - Tope de amortiguación
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051115527302
  • UPC_NO
    00051115527302

Descripción general

Descripción del fabricante
7010374103 3M RESISTENTE A BUMPON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Todos los productos de protección 3M™ Bumpon ℮ tienen una composición de uretano
  • Fácil aplicación con 3M adhesivos sensibles a la presión
  • Alta resistencia al deslizamiento
  • No raya ni mancha las superficies
  • Reduce la vibración y el ruido
  • No se agrieta ni se endurece