Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.5 pulg.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Membrana de nailon microporoso multizona que ofrece la máxima protección de la membrana y una mayor capacidad de contaminación
- La construcción con tecnología avanzada Pleat Technology permite el máximo acceso de fluidos y contaminantes a la superficie del filtro para obtener el máximo rendimiento
- La integridad del 100 % probada antes de su lanzamiento garantiza un rendimiento constante según las especificaciones