Motion
7010382786

3M HEALTH CARE
7010382786

3M™ Cápsula filtrante de fibra hueca serie NanoSHIELD℮ SDC, NSP001N20J, 2 pulg., 0.01 um, MNPT, 1/caja
Artículo MI #09507624
No. Fabricante 7010382786
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010382786

3M™ Cápsula filtrante de fibra hueca serie NanoSHIELD℮ SDC, NSP001N20J, 2 pulg., 0.01 um, MNPT, 1/caja
Artículo MI #09507624
No. Fabricante 7010382786
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE SDC 7010382786 3M NANOSHEILD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
  • Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
  • Estructura del cuerpo de la cápsula de polietileno y medios de polipropileno
  • Reduce el volumen de retención y el “espacio muerto” al eliminar el núcleo del filtro
  • Reduce partículas, geles y microburbujas
  • Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm
  • Disponible en 3” cápsulas