Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Filtración por membrana de nailon 6,6 microporoso multizona, disponible en rango de 0.2 a 0.8 micras para la protección de cartuchos de filtro de membrana final
- La construcción de Advanced Pleat Technology (APT) proporciona un área superficial extremadamente alta para un mayor rendimiento
- 100 % Integridad probada en fabricación e in situ para una instalación y un funcionamiento adecuados
- Fabricado con materiales que cumplen con CFR-21 de la FDA