Motion
7010380715

3M HEALTH CARE
7010380715

3M™ Cartucho de filtro Micro-Klean de la serie CS, CS09FPPN, 9.875 pulgadas, 25 μm, Algodón sin blanquear, Acero estañado, 30/caja
Artículo MI #09507660
No. Fabricante 7010380715
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010380715

3M™ Cartucho de filtro Micro-Klean de la serie CS, CS09FPPN, 9.875 pulgadas, 25 μm, Algodón sin blanquear, Acero estañado, 30/caja
Artículo MI #09507660
No. Fabricante 7010380715
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.875 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
7010380715 3M SERIE CS MICRO-KLEAN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cartucho enrollado convencionalmente mejorado elimina los problemas de derivación, flujo restringido y retención incoherente de micras
  • El enrollado continuo elimina los puntos “muertos” que se encuentran en los cartuchos de herida convencional
  • Los materiales (núcleo y ondulado) ofrecen una amplia compatibilidad química y una filtración económica
  • Una sola hebra ondulante de material estrictamente controlado produce un cartucho consistente y de alta calidad
  • El líquido fluye a través de toda la estructura del filtro para ayudar a mantener una presión constante del sistema