Motion
7100033634

3M HEALTH CARE
7100033634

3M™ Cápsula filtrante de escala superior del sistema encapsulado Zeta Plus E0170FSA DELI, 170 cm2, 1/caja
Artículo MI #09507965
No. Fabricante 7100033634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7100033634

3M™ Cápsula filtrante de escala superior del sistema encapsulado Zeta Plus E0170FSA DELI, 170 cm2, 1/caja
Artículo MI #09507965
No. Fabricante 7100033634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.1 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Peso
    3.968 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7100033634 3M ZETA MÁS ENCAPSULADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cápsulas autónomas de un solo uso están disponibles en tres prácticos tamaños de 170, 340 y 1020 cm2 para estudios de ampliación y de sobremesa
  • Las cápsulas apilables Scale-Up están diseñadas con tres pies y zapatos de goma para una postura nivelada en muchas superficies
  • Dos formulaciones de medios diferentes proporcionan una reducción eficiente de lípidos no deseados, niebla de lipoproteínas y contaminantes microbianos y de partículas
  • Bajo volumen de retención para una pérdida mínima de líquido y una forma novedosa para mantener la misma trayectoria de flujo lenticular que las cápsulas y cartuchos más grandes
  • El archivo maestro de medicamentos de la FDA y las pruebas de reactividad biológica de clase VI de la USP facilitan la validación y las presentaciones reglamentarias