Motion
7010518608

3M
7010518608

Disco de lijado - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 80
Artículo MI #09509503
No. Fabricante 7010518608
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010518608

Disco de lijado - 12 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 80
Artículo MI #09509503
No. Fabricante 7010518608
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    7010518608
  • Número de Upc del fabricante
    00051119247169
  • Aplicación del material
    Acrílico, Aluminio, Acero al carbono, Compuesto, Fibra de vidrio, Capa de gel, Madera dura, Metal, Acero suave, Pintura, Plástico, Imprimador, Madera suave, Superficie sólida, Capa final, Madera
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051119247169

Descripción general

Descripción del fabricante
7010518608 3M CUBITRON II STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.