Motion
7000139450

3M
7000139450

Trizact™ Sanding Disc - 6 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Film Backing Material
Artículo MI #09511508
No. Fabricante 7000139450
Precio10.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000139450

Trizact™ Sanding Disc - 6 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Film Backing Material
Artículo MI #09511508
No. Fabricante 7000139450
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
Precio10.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Preparación/reparación de acabados AOEM, revestimiento transparente, pintura curada, denibación, acabados de pintura fresca, solución de acabado de pintura, acabado y detalles de pintura, acabado de pintura, lijado de pintura, pulido, reparación de defectos de pintura en áreas pequeñas, reparación puntual de defectos en pintura y revestimientos transparentes
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    7000139450
  • Número de Upc del fabricante
    00051125869973
  • Aplicación del material
    Plástico
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125869973

Descripción general

Descripción del fabricante
7000139450 3M PELÍCULA DE GANCHO TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los abrasivos patentados 3M™ Trizact ℮ comienzan afiladas y se mantienen afiladas, lo que da como resultado acabados más predecibles y resultados mejorados y uniformes
  • Los discos proporcionan una fácil nivelación de las imperfecciones menores de la capa transparente
  • Reparar defectos menores de la capa transparente, como polvo y arañazos menores
  • Ideal para el proceso de reparación de defectos de pintura en dos pasos 3M™ Finesse-It℮ para acabados automotrices
  • Apto para su uso en minilijadoras orbitales aleatorias para producir un acabado listo para el pulido