Motion
7100064272 3M DISCO DE PELÍCULA HOOKIT CUBITRON II 775L, 180+, 6 PULG. X NH, TROQUEL

3M
7100064272 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 180+, 6 IN X NH, DIE

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 180+ , color morado
Artículo MI #09511520
No. Fabricante 7100064272 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 180+, 6 IN X NH, DIE
Precio2.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100064272 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 180+, 6 IN X NH, DIE

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 180+ , color morado
Artículo MI #09511520
No. Fabricante 7100064272 3M CUBITRON II HOOKIT FILM DISC 775L, 180+, 6 IN X NH, DIE
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
Precio2.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial, mezcla, lijado grueso, descalcificado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    180+
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870405
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, acabado de contornos, eliminación de defectos, preparación y reparación de acabados AOEM, mezcla, esquinas de mezcla, refinado, refinamiento de arañazos, raspado, moldeado, pintura a metal en tira, fraguado fino, áreas planas, lijado orbital, preparación de pintura, eliminación de pintura, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de la pintura, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, reparación y nivelado de defectos, fraguado, conformado de rellenos, lijado de pintura, lijado de pintura, lijado de pintura y laca
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125870405

Descripción general

Descripción del fabricante
7100064272 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles