Motion
7100075206

3M
7100075206

Disco de lijado - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 180 , color morado
Artículo MI #09511530
No. Fabricante 7100075206
Precio2.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100075206

Disco de lijado - 6 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 180 , color morado
Artículo MI #09511530
No. Fabricante 7100075206
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
Precio2.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    180
  • Cantidad del paquete del fabricante
    250
  • Número de stock del fabricante
    7100075206
  • Número de Upc del fabricante
    00051125870528
  • Aplicación del material
    Acrílico, Aluminio, Acero al carbono, Compuesto, Fibra de vidrio, Capa de gel, Madera dura, Metal, Acero suave, Pintura, Plástico, Imprimador, Madera suave, Superficie sólida, Capa final, Madera
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051125870528

Descripción general

Descripción del fabricante
7100075206 3M CUBITRON II STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El accesorio Stikit l facilita y agiliza el cambio de discos