Motion
7100109883

3M
7100109883

Disco de lijado - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 0.8750 pulg., eje de 22.22 mm, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #09511581
No. Fabricante 7100109883
Precio11.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100109883

Disco de lijado - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 0.8750 pulg., eje de 22.22 mm, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de respaldo de fibra, grano 36 , color naranja
Artículo MI #09511581
No. Fabricante 7100109883
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
Precio11.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg., 22.22 mm
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    - Desbarbado - Esmerilado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7100109883
  • Número de Upc del fabricante
    00051125872515
  • Aplicación del material
    Todo metal, aluminio, acero al carbono, aleación exótica, metal, acero suave, acero inoxidable, acero, titanio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051125872515

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA 7100109883 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
  • La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor