Motion
7100106766

3M
7100106766

Disco de lijado - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 220 , color morado
Artículo MI #09511588
No. Fabricante 7100106766
Precio0.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100106766

Disco de lijado - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 220 , color morado
Artículo MI #09511588
No. Fabricante 7100106766
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
Precio0.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7100106766
  • Número de Upc del fabricante
    00051125872690
  • Aplicación del material
    Metales y otros recubrimientos, compuestos, pinturas, imprimaciones, madera
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051125872690

Descripción general

Descripción del fabricante
7100106766 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"