Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total30 pulg.
- Peso3.230 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Membrana validada de 0.2 y 0.1 micras que proporciona una filtración esterilizante fiable
- Excelente capacidad de contaminantes, caudales y vida útil resultantes de la construcción robusta del filtro de capa de membrana asimétrica doble
- La membrana de polietersulfona asimétrica hidrófila permite la humectación en soluciones acuosas para pruebas de integridad
- La construcción de Advanced Pleat Technology aumenta el área de superficie útil al aumentar las trayectorias de flujo entre pliegues de medios
- Flujo directo del 100 % Integridad probada antes de la liberación
- Los materiales de construcción y otra documentación que cumplen con 21 CFR respaldan la validación y las presentaciones reglamentarias