Motion
7010340161

3M HEALTH CARE
7010340161

3M™ Cartucho filtrante de la serie NanoSHIELD de fibra hueca, NSP05NH02FK, 20 pulg., 0.005 um, 222/tapa plana, FEP, caja de 1/caja
Artículo MI #09512398
No. Fabricante 7010340161
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010340161

3M™ Cartucho filtrante de la serie NanoSHIELD de fibra hueca, NSP05NH02FK, 20 pulg., 0.005 um, 222/tapa plana, FEP, caja de 1/caja
Artículo MI #09512398
No. Fabricante 7010340161
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20 pulg.
  • Peso
    1.200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA HUECA CON NANOCUBIERTA 7010340161 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
  • Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
  • Disponible en membrana de fibra hueca de polipropileno, polietileno y nailon, todas con jaula de polietileno y tapas de extremo
  • Reduce el volumen de retención y el “espacio muerto” al eliminar el núcleo del filtro
  • Reduce partículas, geles y microburbujas
  • Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm , en cartuchos de 5” a 20” (consulte la hoja de datos para conocer la disponibilidad)