Motion
7100168076 3M MUELA VITRIFICADA 33VC, T1N-500X80X203, 2  V60  X6 54A60

3M
7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1N-500x80x203.2 V60 X6 54A60 H8V904W-63M/S ANSI
Artículo MI #09512610
No. Fabricante 7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60
Precio1,596.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 33VC T1N-500x80x203.2 V60 X6 54A60 H8V904W-63M/S ANSI
Artículo MI #09512610
No. Fabricante 7100168076 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC, T1N-500X80X203, 2 V60 X6 54A60
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
Precio1,596.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    19.685 pulg.
  • Grosor general
    3.15 pulg.
  • Peso
    69.9 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Óxido de aluminio 54A granos, con unión vitrificada - Baja friabilidad y alta resistencia al desgaste - Más duradero que las especificaciones estándar blancas Al2 O3 cuando se combina con un sistema de unión verde - Ideal para aceros no aleados o no aleados de baja aleación, o aceros aleados, endurecidos hasta 60-63 HRc - Supera a los materiales de fundición o acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    00076308447816
  • UPC_NO
    00076308447816

Descripción general

Descripción del fabricante
7100168076 3M MUELA VITRIFICADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Óxido de aluminio 54A granos, con unión vitrificada - Baja friabilidad y alta resistencia al desgaste - Más duradero que las especificaciones estándar blancas Al2 O3 cuando se combina con un sistema de unión verde - Ideal para aceros no aleados o no aleados de baja aleación, o aceros aleados, endurecidos hasta 60-63 HRc - Supera a los materiales de fundición o acero inoxidable