Motion
CORREA DE TELA 7100095559 3M CUBITRON II 984F, PESO 120+ YF, 1/2 PULG. X 24 PULG.,

3M
7100095559 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 120+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 24 IN,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 120+ YF de peso, 1/2 pulg. x 24 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #09512703
No. Fabricante 7100095559 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 120+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 24 IN,
Precio4.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100095559 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 120+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 24 IN,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 120+ YF de peso, 1/2 pulg. x 24 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #09512703
No. Fabricante 7100095559 3M CUBITRON II CLOTH BELT 984F, 120+ YF-WEIGHT, 1/2 IN X 24 IN,
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
Precio4.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00076308643102
  • UPC_NO
    00076308643102

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 7100095559 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good