Motion
7100109130

3M
7100109130

Rueda no tejida y desbarbada - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado grueso+
Artículo MI #09512762
No. Fabricante 7100109130
Precio20.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100109130

Rueda no tejida y desbarbada - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado grueso+
Artículo MI #09512762
No. Fabricante 7100109130
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
Precio20.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Grado
    Tosca+
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7100109130 está fabricada con material abrasivo cerámico con forma de precisión y tiene un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 0.1250 in, una calidad Coarse+ y un tipo de rueda unificada, diseñados para el desbarbado y la mezcla agresivos.
  • Número de Upc del fabricante
    00076308771973
  • UPC_NO
    00076308771973
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7100109130 DESBARBADO ROLOC ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • Roloc™ accesorio para una conexión rápida y sencilla a la herramienta eléctrica
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos