Motion
7100195570 CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE, 2-1/4 PULG. X 9-5/8 I

3M
7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 2-1/4 x 9-5/8 pulg., A CRS, 10 por caja
Artículo MI #09513084
No. Fabricante 7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I
Precio23.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 2-1/4 x 9-5/8 pulg., A CRS, 10 por caja
Artículo MI #09513084
No. Fabricante 7100195570 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 2-1/4 IN X 9-5/8 I
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
Precio23.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.625 pulg.
  • Ancho general
    2.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060388334
  • UPC_NO
    00638060388334

Descripción general

Descripción del fabricante
7100195570 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"