Motion
CORREA DE TELA 7100192083 3M CUBITRON II 966F, 63 IN X 126 IN, PESO 24+ ZF,

3M
7100192083 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 126 IN, 24+ ZF-WEIGHT,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 966F, 63 pulg. x 126 pulg., 24+ ZF-weight, Fulflex Film-Lok, 2 por caja
Artículo MI #09513118
No. Fabricante 7100192083 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 126 IN, 24+ ZF-WEIGHT,
Precio2,732.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100192083 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 126 IN, 24+ ZF-WEIGHT,

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 966F, 63 pulg. x 126 pulg., 24+ ZF-weight, Fulflex Film-Lok, 2 por caja
Artículo MI #09513118
No. Fabricante 7100192083 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 63 IN X 126 IN, 24+ ZF-WEIGHT,
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
Precio2,732.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    126 pulg.
  • Ancho general
    63 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00638060390528
  • UPC_NO
    00638060390528

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TELA 7100192083 3M CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • El soporte de tela de peso Y es resistente y flexible para una acción de lijado agresiva
  • El material de poliéster es resistente al agua para permitir su uso con lubricantes líquidos
  • El material de adhesión de resina resiste el calor y ayuda a prevenir la decoloración
  • Los granos abrasivos de cerámica ofrecen una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good