Motion
7100193700 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE Y CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M
7100193700 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M™ Ruedas y herramientas Diamond y CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 4X5/16X1-1/4, 10 MIC, 1/CS
Artículo MI #09513206
No. Fabricante 7100193700 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A
Precio434.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100193700 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A

3M™ Ruedas y herramientas Diamond y CBN, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A8, 4X5/16X1-1/4, 10 MIC, 1/CS
Artículo MI #09513206
No. Fabricante 7100193700 3M DIAMOND AND CBN WHEELS AND TOOLS, 685DC TRIZ DIA PLSNG WHL 1A
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
Precio434.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.297 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
  • Número de Upc del fabricante
    00638060394946
  • UPC_NO
    00638060394946

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS 7100193700 3M DIAMANTE Y CBN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
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
Los clientes también compraron