Motion
7000045047

3M
7000045047

Disco de lijado - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de película de poliéster, grano 20 , color beige
Artículo MI #09519719
No. Fabricante 7000045047
Precio17.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045047

Disco de lijado - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de soporte de película de poliéster, grano 20 , color beige
Artículo MI #09519719
No. Fabricante 7000045047
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
Precio17.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0050 pulg., 0.12 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Color
    Beige
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    20
  • Número de stock del fabricante
    7000045047
  • Número de Upc del fabricante
    50051141209901
  • Aplicación del material
    carburos, cerámica, hierro enfriado, granito, metales duros, piedra, revestimiento por pulverización térmica
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    50051141209901

Descripción general

Descripción del fabricante
MICROACABADO DE DIAMANTE 7000045047 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
  • Excelente para la eliminación de stock medio
  • Puede funcionar en húmedo o en seco
  • Codificado por colores por grado para reducir el riesgo de error
  • Disponible en una amplia gama de calidades, para que los operadores puedan elegir el disco adecuado para su aplicación única