Motion
7010317098 3M SISTEMA DE DELINEACIÓN LINEAL DE GRADO DIAMANTE LDS-W311.5 BLANCO, 3

3M
7010317098 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W311.5 WHITE, 3

Sistema de delineación lineal de grado Diamond 3M™ LDS-W311.5 Blanco, 31 pulg. x 1.5 pulg., 50 por caja
Artículo MI #09519798
No. Fabricante 7010317098 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W311.5 WHITE, 3
Precio1,684.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010317098 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W311.5 WHITE, 3

Sistema de delineación lineal de grado Diamond 3M™ LDS-W311.5 Blanco, 31 pulg. x 1.5 pulg., 50 por caja
Artículo MI #09519798
No. Fabricante 7010317098 3M DIAMOND GRADE LINEAR DELINEATION SYSTEM LDS-W311.5 WHITE, 3
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
Precio1,684.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    31 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    50076308940794
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    50076308940794

Descripción general

Descripción del fabricante
LINEAL DE GRADO DE DIAMANTE 7010317098 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sistema de delineación lineal de grado Diamond 3M™ Serie 340 para la reflectorización lineal de barreras de hormigón y barandillas metálicas
  • Paneles de delineación fabricados con láminas reflectantes 3M™ Diamond Grade de aluminio de calibre delgado
  • Óptica Diamond Grade de alta calidad que proporciona una luminosidad y angularidad superiores
  • El diseño de “onda” engarzada permite un rendimiento de angularidad extrema
  • Las técnicas de montaje únicas del sistema de delineación lineal permiten una aplicación sencilla y permiten a los equipos de carreteras completar la instalación de una sección de más de 300 metros en unas seis horas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"