Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3 pulg.
- Ancho general2.28 pulg.
- Peso6.400 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La tecnología de fibra hueca NanoSHIELD 3M™ ofrece una membrana más gruesa que la membrana de lámina plana, maximizando la profundidad de filtración para la eficiencia de reducción de partículas
- Proporciona baja presión operativa y diferencial a través del filtro para reducir la desgasificación y la formación de microburbujas
- Reduce el volumen de retención y el “espacio muerto” al eliminar el núcleo del filtro
- Reduce partículas, geles y microburbujas
- Disponible en clasificaciones de filtración de 5nm a 100nm , en cápsulas de 3” y 5” (consulte la hoja de datos para conocer la disponibilidad)
- Disponible en membrana de polipropileno, nailon o polietileno, en un cuerpo de cápsula de polietileno