Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAR
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- UPC_NO691720306888
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Diseño compacto de 48 bastidores con eje enchavetado
- Aislamiento de clase F
- 20:1 par constante nominal
- Sistema de aislamiento IRIS™ inversor
- Eje con chaveta de 1/2 pulg. de diámetro con cara 48-C
- Diseño trifásico 115/230V optimizado para variadores FHP
- Diseñado para usarse con variadores de CA FHP