Motion
M1125218.00

LEESON ELECTRIC
M1125218.00

Motorreductor de eje paralelo, 0.13 HP, 12 V, 31 RPM, bastidor 30 , TENV
Artículo MI #09531657
No. Fabricante M1125218.00
Precio1,676.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1125218.00

Motorreductor de eje paralelo, 0.13 HP, 12 V, 31 RPM, bastidor 30 , TENV
Artículo MI #09531657
No. Fabricante M1125218.00
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
Precio1,676.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6000
  • Tamaño del bastidor
    30
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6000
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • UPC_NO
    691720214459

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125218.00 .58:1.31RPM.220LBIN.1/8HP.30
  • Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
  • Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión.
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para manejar altas capacidades de carga.