Motion
DWAF5439 1/2" X 10" X 12" SDS + FRESA 2

DEWALT
DWAF5439 1/2" X 10" X 12" SDS + 2 CUTTER

Broca para martillo SDS+ de 1/2" x 10" x 12"
Artículo MI #09532283
No. Fabricante DWAF5439 1/2" X 10" X 12" SDS + 2 CUTTER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWAF5439 1/2" X 10" X 12" SDS + 2 CUTTER

Broca para martillo SDS+ de 1/2" x 10" x 12"
Artículo MI #09532283
No. Fabricante DWAF5439 1/2" X 10" X 12" SDS + 2 CUTTER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    .5
  • Longitud del canal
    10.0 pulg.
  • Identificación del tamaño estampado
    No

Detalles

  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de plato de garras
    SDS-Plus
  • Codificado por colores
    No
  • Características y beneficios
    • Broca de fresa 2 diseñada para completar las aplicaciones de perforación de mampostería más comunes• Taladrado de concreto y mampostería• Fabricada por DEWALT
  • Contenido del paquete
    1 bit
  • Estilo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
DWAF5439 1/2" X 10" X 12" SDS + FRESA 2
  • 2 Broca de fresa diseñada para completar las aplicaciones de taladrado de mampostería más comunes
  • Taladrado de concreto y mampostería
  • Fabricado por DEWALT

También puede gustarle

Los clientes también compraron