Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca3/16" x 4" x 6", 1/4" x 2" x 4", 1/4" x 4" x 6", 3/8" x 4" x 6", 1/2" x 4" x 6"
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de bitMampostería
- Estuche incluidoNo
- Tipo de plato de garrasSDS-Plus
- Características y beneficios• Broca de fresa 2 diseñada para completar las aplicaciones de perforación de mampostería más comunes• Taladrado de concreto y mampostería• Fabricada por DEWALT
- Número de piezas5
- Contenido del paquete5 bits
Descripción general
- 2 Broca de fresa diseñada para completar las aplicaciones de taladrado de mampostería más comunes
- Taladrado de concreto y mampostería
- Fabricado por DEWALT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación