Motion
1870X8
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612948
No. Fabricante 1870X8
Precio46.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612948
No. Fabricante 1870X8
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
Precio46.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.71 pulg.
  • Longitud
    1.55 pulg.
  • Longitud total
    1.55 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    0.85 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1870X8
  • Número de Upc del fabricante
    757522592468
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Empuje
  • UPC_NO
    757522592468
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR QCAB 1870X8 LATÓN 90D 1/2T X
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE