Motion
3TR18CT-08-2-250BX

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR18CT-08-2-250BX

Manguera hidráulica Synflex (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.85 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3050 psi, presión de ráfaga de 12200 psi, cubierta de poliéster
Artículo MI #09614103
No. Fabricante 3TR18CT-08-2-250BX
Precio17.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR18CT-08-2-250BX

Manguera hidráulica Synflex (Eaton): 1/2 pulg. de D.I., 0.85 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3050 psi, presión de ráfaga de 12200 psi, cubierta de poliéster
Artículo MI #09614103
No. Fabricante 3TR18CT-08-2-250BX
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
Precio17.20 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.85 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    250.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.85 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.85 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    42.50 lb
  • Peso
    42.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico general, manipulación de materiales, transferencia de productos químicos, construcción
  • Presión de estallido
    12200 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • País de origen
    MX
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Descripción
    Manguera hidráulica termoplástica
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de Upc del fabricante
    810903034190
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Tipos de productos
    Mangueras y tubos flexibles
  • Nombre comercial/de marca
    Synflex (Eaton)
  • Nombre/número comercial
    Óptimo
  • Material del tubo
    Poliéster
  • UPC_NO
    810903034190
  • Presión de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3TR18CT-08-2-250BX MANGUERA, TERMO R18
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
  • 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente