Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa20 mm
- Longitud1568 mm
- Longitud total1568 mm
- En general Ancho20 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso1568 mm
- Peso0.5 lb
- Ancho20 mm
Detalles
- Tipo de correa14M
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Número de Dientes112
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 185 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de carbono con cadena de potencia
- UPC_NO698672912129
Descripción general
Descripción del fabricante
14MPCC156820 14MPCC-1568-20 QTPCII