Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa68 mm
- Longitud1610 mm
- Longitud total1610 mm
- En general Ancho68 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso1610 mm
- Peso1.8 lb
- Ancho68 mm
Detalles
- Tipo de correa14M
- MaterialPoliuretano
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- Número de Dientes115
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 185 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de carbono con cadena de potencia
- UPC_NO698672912198