Motion
14MPCC224020

TB WOODS
14MPCC224020

Cinturón síncrono y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2240 mm de longitud, 20 mm de ancho, 160 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #09619036
No. Fabricante 14MPCC224020
Precio1,272.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
14MPCC224020

Cinturón síncrono y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2240 mm de longitud, 20 mm de ancho, 160 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #09619036
No. Fabricante 14MPCC224020
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
Precio1,272.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Longitud
    2240 mm
  • Longitud total
    2240 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm
  • Peso
    0.8 lb
  • Ancho
    20 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Número de Dientes  
    160
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 185 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Cinturón de carbono con cadena de potencia
  • UPC_NO
    698672912426

Descripción general

Descripción del fabricante
14MPCC224020 14MPCC-2240-20 QTPCII

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"