Motion
16005M15

TB WOODS
16005M15

Correa de distribución - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1600 mm, 15 mm de ancho, 320 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619128
No. Fabricante 16005M15
Precio164.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
16005M15

Correa de distribución - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1600 mm, 15 mm de ancho, 320 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619128
No. Fabricante 16005M15
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
Precio164.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Longitud
    1600 mm
  • Longitud total
    1600 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1600 mm
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de Dientes  
    320
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Correa de transmisión
  • UPC_NO
    698672227988

Descripción general

Descripción del fabricante
16005M15 1600-5M-15 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"