Motion
2BK2712

TB WOODS
2BK2712

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , diámetro exterior 2.85 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619302
No. Fabricante 2BK2712
Precio158.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2BK2712

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , diámetro exterior 2.85 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619302
No. Fabricante 2BK2712
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
Precio158.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672113861

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK2712 2BK27X1/2 HOJA DE FHP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"